エスコ
200x1000mm クッションマット(黄)
中折れがVカットになっているので角度が自在に変更できます。
平面も可能ですが、円柱は不可です。
軽量でクッション性がよく、手軽に貼れます。
用途
危険標示や安全保護用に
色
黄
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
10
仕様
裏面剥離紙付
エスコ品番
EA983FJ-285
寸法(mm)
200×1000
粘着剤
アクリル系
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757857
EA983FJ-285
オープン
¥
2,620
¥
2,882
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください