エスコ
20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトベージュ)
色
ベージュ
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
6
エスコ品番
EA983FJ-3
寸法(mm)
20×20×3000
質量(g)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757893
EA983FJ-3
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください