エスコ
75x435mm クッションマット
材質
ポリエチレン、基材:ガラスビーズ、表面:PETフィルム
厚さ(mm)
35
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983FJ-301
寸法(mm)
75×435
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757918
EA983FJ-301
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください