エスコ
20x20x3000mm クッションコーナーガード(ライトグレー)
色
グレー
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
6
エスコ品番
EA983FJ-4
寸法(mm)
20×20×3000
質量(g)
20
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757927
EA983FJ-4
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください