エスコ
72.5x74.5x 450mm コーナーガード(蛍光ライン付)
蓄光ライン付で暗闇でも安心。
取付面とカバーが一体化、2層構造で衝撃を和らげます。
色
イエロー
材質
エラストマー樹脂
仕様
ネジ止式
付属品
取付ネジ、キャップ
エスコ品番
EA983FJ-45
寸法(mm)
72.5×74.5×450
質量(kg)
1.18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50757936
EA983FJ-45
オープン
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください