曜日別特売

170x900mm蛍光トラクッション(V溝付・黒/黄)

170x900mm蛍光トラクッション(V溝付・黒/黄) - エスコ
仕様粘着式(アクリル系)エスコ品番EA983FJ-501材質表面:塩ビフィルム、クッション:ウレタン厚さ(mm)6寸法(mm)170×900シマ幅(mm)67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50757945EA983FJ-501
オープン
6,350
6,985(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする