エスコ
450x 50x 50mm ドックバンパー
材質
ゴム
エスコ品番
EA983FK-15
全長(mm)
450
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50758006
EA983FK-15
オープン
¥
2,680
¥
2,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください