エスコ
450x100x100mm ドックバンパー
材質
ゴム
エスコ品番
EA983FK-17
全長(mm)
450
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50758024
EA983FK-17
オープン
¥
3,780
¥
4,158
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください