エスコ
48x19x330mm [粘着付]ゴム
用途
ガードパット用
形状
楕円型
色
ブラック
材質
ゴム
厚さ(mm)
3
仕様
粘着式、剥離紙付
エスコ品番
EA983FK-2
寸法(mm)
48×19×330(L)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50758033
EA983FK-2
オープン
¥
750
¥
825
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください