30x18x185mm ゴムグリップ(スリット入)

30x18x185mm ゴムグリップ(スリット入) - エスコ

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。

用途衝撃吸収材グレー材質NBR(発泡ゴム)エスコ品番EA983FM-6質量(g)約20タイプ背割れ寸法(内径×外径×全長)(mm)18×30×185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50758347EA983FM-6
オープン
490
539(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする