エスコ
35x23x185mm ゴムグリップ(スリット入)
台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
用途
衝撃吸収材
色
グレー
材質
NBR(発泡ゴム)
エスコ品番
EA983FM-7
質量(g)
約20
タイプ
背割れ
寸法(内径×外径×全長)(mm)
23×35×185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50758356
EA983FM-7
オープン
¥
490
¥
539
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください