500mm 単管パイプ用反射カバー(黄・黒/4本)

500mm 単管パイプ用反射カバー(黄・黒/4本) - エスコ

単管に簡単に取付、取り外しができます。
夜間の視認性に優れています。

形状ストレート黄×黒材質ABS樹脂エスコ品番EA983FP-21全長(mm)500質量(g/本)75適合サイズ直径42.7、48.6mm単管兼用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50759372EA983FP-21
オープン
2,320
2,552(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする