エスコ
255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。
コンパクトに収納することができます。
色
ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
255×900
エスコ品番
EA983FT-13
材質
ポリエチレン
質量(kg)
満水時:3.3、空時:0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50760517
EA983FT-13
オープン
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください