エスコ
245x245x410mm カラーコーン(伸縮式・オレンジ)
色
オレンジ
エスコ品番
EA983FT-186
寸法(mm)
245×245×410
高さ(mm)
410
質量(g)
460
種類
伸縮式
デザイン
ライン入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50760702
EA983FT-186
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください