245x245x410mm ウェイト付コーン(伸縮式・オレンジ)

245x245x410mm ウェイト付コーン(伸縮式・オレンジ) - エスコ
エスコ品番EA983FT-187セット内容本体+ウエイト寸法(mm)245×245×410質量(kg)約1(ウエイト)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50760718EA983FT-187オレンジライン入り伸縮式410
オープン2,470
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする