曜日別特売

295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・黄/ウエイト付)

295x295x620mm カラーコーン(伸縮式・黄/ウエイト付) - エスコ
イエローエスコ品番EA983FT-192セット内容本体+ウエイト寸法(mm)295×295×620高さ(mm)620種類伸縮式デザインライン入り内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50760763EA983FT-192
オープン
3,240
3,564(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする