エスコ
チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個)
EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。
取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。
室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番
EA983FT-234
材質
PE、PET、スチール
文字内容
進入禁止
質量(g)
320
プレート寸法(mm)
126×220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×83×457
内容量
1セット(2個)
注意
※チェーンスタンドは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50760885
EA983FT-234
オープン
¥
4,350
¥
4,785
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください