エスコ
内径250mm コーンウエイト(水入型)
エスコ品番
EA983FT-5
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
370×370×65(H)
質量(kg)
0.54、満水時:2.5
内径(Φmm)
250
口径(Φmm)
【注ぎ口】45
適合コーン
EA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761165
EA983FT-5
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください