380x380x700mm ヤワラカコーン(赤/反射無/10本)

380x380x700mm ヤワラカコーン(赤/反射無/10本) - エスコ

ダイオキシンが発生しないEVA樹脂。
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。

仕様【反射テープ】なしエスコ品番EA983FT-50材質EVA樹脂寸法(mm)380×380×700(H)質量(kg)1高さ(mm)700種類スタンダード脆化温度(℃)-70デザイン無地内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50761174EA983FT-50
オープン
19,700
21,670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする