エスコ
380x380x700mm ヤワラカ コーン(黄/反射無/2本)
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
仕様
【反射テープ】無
エスコ品番
EA983FT-50Y
寸法(mm)
380×380×700(H)
質量(kg)
1
脆化温度(℃)
-70
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761183
EA983FT-50Y
EVA樹脂
黄
無地
スタンダード
700
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください