エスコ
380x380x700mm ヤワラカコーン(赤/反射有/10本)
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
色
赤
仕様
【反射テープ】有
エスコ品番
EA983FT-51
材質
EVA樹脂
寸法(mm)
380×380×700(H)
質量(kg)
1
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
脆化温度(℃)
-70
デザイン
ライン入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761192
EA983FT-51
オープン
¥
25,700
¥
28,270
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください