エスコ
380x380x700mm ヤワラカ コーン(黄/反射有/2本)
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
優れた復元力で車等に踏まれても破損しにくいコーンです。
ダイオキシンが発生しないEVA樹脂使用。
色
黄
仕様
【反射テープ】有
エスコ品番
EA983FT-51Y
材質
EVA樹脂
寸法(mm)
380×380×700(H)
質量(kg)
1
高さ(mm)
700
種類
スタンダード
脆化温度(℃)
-70
デザイン
ライン入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761208
EA983FT-51Y
オープン
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください