エスコ
295x295x450mm ミニコーン(黄/5本)
持ち運びに便利なミニタイプのコーン。
通常サイズの約1/2サイズ。
用途
工事現場に限らず各種イベントや、スポーツの練習時等に
色
黄
エスコ品番
EA983FT-57
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
295×295×450(H)
高さ(mm)
450
種類
ミニ
内径(Φmm)
【トップ】55
デザイン
無地
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761244
EA983FT-57
オープン
¥
5,930
¥
6,523
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください