エスコ
内径305mm/2.0kg コーンウエイト
エスコ品番
EA983FT-6
材質
ゴム
寸法(mm)
370×370×20(H)
質量(kg)
2
内径(Φmm)
305
適合コーン
EA983FT-50、EA983FT-51、EA983FT-50Y、EA983FT-51Y、EA983FT-53、EA983FT-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761253
EA983FT-6
オープン
¥
1,690
¥
719
アウトレット
¥
791
(税込)
当日出荷
残り8点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください