エスコ
Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト
エスコ品番
EA983FT-60A
材質
ゴム
寸法(mm)
280×280×20(H)
質量(kg)
1
内径(Φmm)
220
適合コーン
EA983FT-56、EA983FT-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761262
EA983FT-60A
オープン
¥
1,160
¥
729
アウトレット
¥
802
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください