曜日別特売

370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/反射有/2本)

370x370x757mm コーン・ウエイト付(赤/反射有/2本) - エスコ

ロープ穴付きなので、ロープを通して用いれば、立入禁止等の区間指定に使用できます。

仕様【反射テープ】有エスコ品番EA983FT-64材質ポリエチレン寸法(mm)370×370×757(H)質量(kg)1.3(タンク満水時3.7)高さ(mm)757種類スタンダードデザインライン入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50761305EA983FT-64
オープン
7,430
8,173(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする