エスコ
380x380x700mm ヤワラカ コーン(青/反射無/2本)
優れた復元力で、車に踏まれても破損しにくいコーンです。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。
仕様
【反射テープ】なし
エスコ品番
EA983FT-66
質量(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×380×700
脆化温度(℃)
-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761314
EA983FT-66
EVA
青
無地
スタンダード
700
オープン
¥
4,620
¥
5,082
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください