曜日別特売

380x380x700mm ヤワラカ コーン(青/反射有/2本)

380x380x700mm ヤワラカ コーン(青/反射有/2本) - エスコ

優れた復元力で、車に踏まれても破損しにくいコーンです。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。
寒さに強いので寒冷地でも大活躍。

仕様【反射テープ】ありエスコ品番EA983FT-67材質EVA質量(kg)約1高さ(mm)700種類スタンダード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700脆化温度(℃)-70デザインライン入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50761323EA983FT-67
オープン
5,850
6,435(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする