エスコ
500x300mm コーン矢印板
エスコ品番
EA983FT-70
材質
アルミ
寸法(mm)
500×300
質量(kg)
1
径(Φmm)
【裏面金具】165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761348
EA983FT-70
オープン
¥
8,020
¥
8,822
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください