エスコ
870mm チェーンスタンド(ホワイト/ブラック・4本)
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
ベース本体に水や砂を入れ、使用します。
用途
立入禁止場所や駐車場の誘導・工場・敷地ないの区画整理等に
色
ホワイト、【ベース】ブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
300×870、【ポール】63×863、【ベース】300×70
エスコ品番
EA983FT-86
材質
ポリエチレン
質量(g)
空時:約815、満水時:約3900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761393
EA983FT-86
オープン
¥
8,750
¥
9,625
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください