エスコ
2.0m ガードバー(赤/白-6本)
色
赤/白
エスコ品番
EA983FV-12
材質
ABS、ポリエチレン
全長(mm)
2200
質量(g)
340
パイプ径(Φmm)
35
リング内径(Φmm)
【両端リング】85
使用長さ(m)
2
間隔(mm)
【ゼブラ】150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761515
EA983FV-12
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください