曜日別特売

1000x350x580mm バリケード・折畳式(赤/白)

1000x350x580mm バリケード・折畳式(赤/白) - エスコ

足がワンタッチで開きます。
コンパクトに折りたため運搬時かさばりません。
錆びないから長持ちします。

材質バー:ABS樹脂・ポリエチレン、足:スチール赤・白エスコ品番EA983FV-32寸法(mm)【バー】1000×98(H)質量(kg)1.5収納時寸法(mm)1000×100×200(H)使用時寸法(mm)1000×350×580(H)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50761628EA983FV-32
オープン
6,990
7,689(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする