クランプカバー(ソフトタイプ/10個)

クランプカバー(ソフトタイプ/10個) - エスコ
(1件のレビュー)
材質ポリエチレン適合管径(Φmm)48.6エスコ品番EA983FV-42寸法(mm)94×110タイプソフト内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50761725EA983FV-42
オープン
1,600
1,760(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50761725
2021-04-26
用途: 単管足場を組む時
建設業・工事業

これから使用するために購入しました。
事故等防止に役立ちそうです。
商品説明の欄に 内容量 1セット(10個)と記載がありますが、1セットと記載があるより
1袋(10個)となっていたほうがわかりやすいかなと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする