曜日別特売

460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)

460x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個) - エスコ
材質HDPE(高密度ポリエチレン)グリーン(反射テープ付)エスコ品番EA983FV-86寸法(mm)460×50×810(H)質量(kg/個)1.7内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50761847EA983FV-86
オープン
6,230
6,853(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする