エスコ
1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個)
(1件のレビュー)
材質
PP(ポリプロピレン)
色
グリーン
付属品
1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個
エスコ品番
EA983FV-91
寸法(mm)
1000×45×1180(H)(脚取付け時)
質量(kg)
4(脚取付け時)
内容量
1個
注意
※脚×2本は納品時にセットされています。別途付属はしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50761856
EA983FV-91
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください