エスコ
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]
エスコ品番
EA983FX-10A
材質
PVC
質量(kg)
1.8
直径(Φmm)
22
長さ(m)
10
電源(V)
AC100
消費電力(W)
3.4±0.3
光源
LED×40個使用
消費電流(A)
1.36
点滅数(回/分)
約90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50762154
EA983FX-10A
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください