エスコ
5x70mm 蓄光ポイント(6個)
太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。
用途
災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に、消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に、電灯のスイッチやドアレバー・階段などの目印に
エスコ品番
EA983G-123
材質
本体:ポリウレタン樹脂、粘着剤:アクリル系粘着剤
寸法(mm)
5×70×1
質量(g)
10(パッケージ込)
タイプ
蓄光、粘着式
内容量
1個
注意
※光の当たる強さと時間により、発光の時間が異なります。
※周囲の明るさにより、発光を確認できる時間が異なります。
※貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。
※粘着面に触れたり、再接着しないてください。接着力が低下します。
※高温・高湿下では接着強度が弱くなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50762337
EA983G-123
オープン
¥
665
¥
732
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください