エスコ
50mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒 ラミネート)
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983G-21
タイプ
艶出し
シマ幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
長さ(m)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50762434
EA983G-21
50
16.2
黄×黒
約0.2
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください