エスコ
50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白 ラミネート)
色
赤×白
幅(mm)
50
材質
基材:PVC(ラミネート加工)、粘着:ゴム系接着剤
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
32.4
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983G-216
タイプ
艶出し
テープ幅(mm)
50
シマ幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50762452
EA983G-216
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください