曜日別特売

100mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒)

100mmx16.2m 危険警告テープ(黄/黒) - エスコ
黄×黒(トラ)テープ幅(mm)100厚さ(mm)0.15長さ(m)16.2エスコ品番EA983G-23A粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50762538EA983G-23A
オープン
2,260
2,486(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする