エスコ
100mmx16.2m チェッカーボードテープ 赤/白
用途
工場での危険標示と保護用に
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983G-38
材質
基材:PVC(ラミネート加工)、粘着剤:アクリル系
色
赤×白
取付方式
テープ
テープ幅(mm)
96
テープ長さ(m)
16.2
テープ厚さ(mm)
約0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50762592
EA983G-38
オープン
¥
4,950
¥
5,445
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください