曜日別特売

25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(右向き)

25mmx9.1m 蓄光誘導標識テープ(右向き) - エスコ
(1件のレビュー)

地面近くに設置し、煙の中をはって逃げる時の道しるべとして使用します。

テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)約0.25テープ長さ(m)9.1仕様右向き、剥離紙付エスコ品番EA983G-64蓄光時間(時間)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50762818EA983G-64
オープン
5,510
6,061(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50762818
2021-06-06
用途: 福祉施設での避難誘導に
へるふさーびす博愛介護医療・福祉・介護関連業

夜間対応でないので何とも言えませんが、少し暗くなると発光して目印になるので安心して停電対策になりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする