エスコ
20mmx30m 蛍光粘着テープ(レモン)
色
レモン
エスコ品番
EA983GF-20L
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
30
厚さ(μm)
356
外装
ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50763222
EA983GF-20L
オープン
¥
6,840
¥
7,524
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください