エスコ
297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ)
仕様
粘着式
エスコ品番
EA983GG-22
材質
テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
297×210(A4サイズ)
質量(g)
23
タイプ
高輝度・長残光蓄光
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50763362
EA983GG-22
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください