エスコ
45mmx 5m 蛍光粘着テープ(レモン)
色
レモン
エスコ品番
EA983GJ-22
材質
基材:塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
45
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50763527
EA983GJ-22
45
5
オープン
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください