エスコ
25mmx0.6m 蛍光反射テープ(ライムイエロー)
色
蛍光ライムイエロー
仕様
屋外対応
エスコ品番
EA983GR-32
材質
基材:ハイグロス、粘着材:感圧接着
厚さ(mm)
0.44
質量(g)
25(パッケージ含む)
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
0.6
寸法(幅Wmm×長さLm)
25×0.6
耐用年数(年)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50763606
EA983GR-32
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください