50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・青)

50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・青) - エスコ50x50mm [アルミ製]バルブ開閉札(開・青) - エスコ
文字内容取付方式材質アルミ仕様両面印刷エスコ品番EA983H-23寸法(mm)50×50×1取付穴径(Φmm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50763798EA983H-23
オープン
300
330(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする