エスコ
Φ50mm 丸型バルブ開閉札(閉・赤)
文字内容
閉
取付方式
札
材質
ラミPET
仕様
両面印刷
エスコ品番
EA983H-2A
寸法(mm)
Φ50×2
色
赤
取付穴径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50763834
EA983H-2A
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください