65x65mm バルブ開閉札(青/赤)

65x65mm バルブ開閉札(青/赤) - エスコ65x65mm バルブ開閉札(青/赤) - エスコ65x65mm バルブ開閉札(青/赤) - エスコ
取付方式材質アルミ仕様両面印刷(表:常時開、裏:常時閉)、ステンレスリングΦ15mm×2個付エスコ品番EA983HA-27寸法(mm)65×65×0.8表:青、裏:赤質量(g)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50764218EA983HA-27
オープン
1,140
1,254(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする