エスコ
100x100mm [空]ボンベ札
文字内容
空
取付方式
札
材質
ラミプレート
仕様
両面印刷、角型
エスコ品番
EA983HK-12
寸法(mm)
100×100×2
取付穴径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50764516
EA983HK-12
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください